Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalunterbau GU 5-H, 3107124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1582163
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3107124
EAN/GTIN:
     4030635043192
Suchbegriffe:
UNIVERSALUNTERBAU
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3107124, Mit Zyklonabsaugung für schwere Belastungen, Stabiler Unterbau. Zyklonabsaugung im Unterbau integriert, dadurch geringer Platzbedarf. Schallgedämmt. Ohne Bohrlöcher - müssen individuell gebohrt werden. Y-Adapter für zweirohrigen Absauganschluss. Muss kundenseitig mit Beton befüllt werden. Besonders geeignet für unsere Maschinen:, Doppelschleifer GZ 40D. Kombischleifmaschine GZ 40C. Poliermaschine GZ 40P. Einschaltautomatik:, Beim Einschalten und beim Abschalten des externen Gerätes läuft die Absaugung mit einer Verzögerung von 2-3 Sek. automatisch an bzw. nach. Das zusätzliche An- bzw. Abschalten der Absaugung entfällt: Der Reststaub wird nach dem Abschalten der Maschine laut Gefahrenstoffverordnung abgesaugt., Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
53000 GRAMM
Spänebehälter Volumen:
0,06 m²
Luftdurchsatz:
2.3 m³/min
Motor Drehzahl:
29000 min¯¹
Gesamt Anschlusswert:
4 kW
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
500 mm
Länge (Produkt) ca.:
744 mm
Höhe (Produkt) ca.:
770 mm
Gewicht (Netto) ca.:
leer 53 / befüllt 165 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 884,83*
€ 988,80*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 854,68*
€ 989,0143*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 891,76*
€ 996,16*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 925,59*
€ 1.035,34*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.035,34*
€ 1.232,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.013,72*
€ 1.206,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 980,78*
€ 1.167,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 956,51*
€ 1.138,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 925,59*
€ 1.101,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.