Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkraft 3649174 Rollenbahn 2000 x 390 mm, 200 kg/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkraft 3649174 Rollenbahn 2000 x 390 mm, 200 kg/m
Metallkraft 3649174 Rollenbahn 2000 x 390 mm, 200 kg/m
Metallkraft 3649174 Rollenbahn 2000 x 390 mm, 200 kg/m
Artikel-Nr.:
     2280-39976518561
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3649174
EAN/GTIN:
     4036351136286
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Metallkraft 3649174 Rollenbahn 2000 x 390 mm, 200 kg/m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3649174
Werksnummer:
3649174
Länge netto mm:
2030,00
Breite netto mm:
450,00
Höhe netto mm:
200,00
Gewicht netto Kg:
74,000000
Gewicht brutto Kg:
74,000000
Ursprungsland:
Tschechische Republik
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: metallkraft rollenbahn, rollenbahn
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 715,43*
€ 840,117*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 772,04*
€ 879,62*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 784,05*
€ 890,56*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 840,117*
€ 999,739
pro Stück
ab 2 Stück
€ 813,00*
€ 967,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,15*
€ 916,479
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,73*
€ 899,319
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,43*
€ 851,362
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.