Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn 2000 x 390 mm, 200 kg/m, 3649174


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-794360
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3649174
EAN/GTIN:
     4036351136286
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3649174, Rollenbahn 2000 x 390 mm, Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
74000 GRAMM
Statische Stützlast max.:
200 kg/m
Länge (Produkt) ca.:
2000 mm
Tragrollenbreite:
390 mm
Anzahl der Tragrollen:
7
Höhe (Produkt) ca.:
760 mm
Höhe max. (Produkt) ca.:
980 mm
Weitere Suchbegriffe: metallkraft rollenbahn, rollenbahn, 2000 x 390 mm, 200 kg/m, ROLLENBAHN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 720,21*
€ 837,927*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 776,01*
€ 876,42*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 786,23*
€ 887,07*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 887,07*
€ 1.055,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 876,80*
€ 1.043,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,28*
€ 984,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,51*
€ 957,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,23*
€ 935,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.