Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkraft 3661125 Rollen- und Messbahnsystem MRB Standard A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkraft 3661125 Rollen- und Messbahnsystem MRB Standard A
Metallkraft 3661125 Rollen- und Messbahnsystem MRB Standard A
Metallkraft 3661125 Rollen- und Messbahnsystem MRB Standard A
Artikel-Nr.:
     2280-39976518608
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3661125
EAN/GTIN:
     4036351138242
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Metallkraft 3661125 Rollen- und Messbahnsystem MRB Standard A
  • Materialrollenbahn mit stabiler U-förmig geschlossener Konstruktion aus 3 mm Stahlblechprofil
  • Tragrollen aus verzinktem Stahl (optional auch mit Kunststofftragrollen erhältlich)
  • Tragrollen kugelgelagert
  • Die maximale Messlänge ist die Bahnlänge abzüglich Anschlaglänge 450 mm
  • Längenmesseinrichtung mit Handradverstellung
  • Rollen- und Messbahn mit digitaler LED-Maßanzeige in mm, elektrischer Anschluss 230 V, 50 Hz mit Netzteil
  • Messanschlag durch Handrad vom Arbeitsplatz aus verstellbar, mit pneumatischer Bremse zur Maßfixierung
  • Stabiler Materialanschlagwagen, 12-fach kugelgelagert, verfahrbar auf großdimensioniertem Führungsprofil, Der Anschlagarm ist einstellbar und abklappbar,
  • Bei Rollenbahnen mit mehr als 5 m Bahnlänge wird eine Kabelschleppkette eingesetzt
  • Anbauseite nach Wunsch rechts oder links

  • Ausstattungsdetails

    Positionsanzeige
  • 5-stellige LED-Maßanzeige zur ständigen millimetergenauen Kontrolle über den aktuellen Stand des Anschlagwagens
  • Positionsanzeige mit direkt auf der Antriebswelle montiertem Hohlwellen-Drehgeber
  • Messgenauigkeit/m: 2/10 mm

  • Anschlagarm
  • 900 mm langer Anschlagarm
  • Anschlagplatte bis zum Nullpunkt einstellbar und manuell nach hinten abklappbar
  • Mehrfach kugelgelagert, dadurch spielfrei
  • Qualität Made in Germany
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3661125
Werksnummer:
3661125
Gewicht netto Kg:
250,000000
Gewicht brutto Kg:
250,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: rollenbahn
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.301,94*
€ 4.514,97*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.302,14*
€ 4.515,17*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.420,57*
€ 4.635,30*
Lager 2280
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.301,92*
€ 4.644,9183*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.644,9183*
€ 5.527,4528
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.503,27*
€ 5.358,8913
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.333,79*
€ 5.157,2101
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.301,92*
€ 5.119,2848
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.