Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollen- und Messbahnsystem MRB Standard A, 3661125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-912775
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3661125
EAN/GTIN:
     4036351138242
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3661125, In stabiler Konstruktion mit einer Tragkraft von 300 kg pro Meter Rollenbahn, Materialrollenbahn mit stabiler U-förmig geschlossener Konstruktion aus 3 mm Stahlblechprofil. Tragrollen aus verzinktem Stahl (optional auch mit Kunststofftragrollen erhältlich). Tragrollen kugelgelagert. Die maximaleMesslänge ist die Bahnlänge abzüglich Anschlaglänge 450 mm. Längenmesseinrichtung mit Handradverstellung. Rollen- und Messbahn mit digitaler LED-Maßanzeige in mm, elektrischer Anschluss 230 V, 50 Hz mit Netzteil. Messanschlag durch Handrad vom Arbeitsplatz aus verstellbar, mit pneumatischer Bremse zur Maßfixierung. Stabiler Materialanschlagwagen, 12-fach kugelgelagert, verfahrbar auf großdimensioniertem Führungsprofil. Der Anschlagarm ist einstellbar und abklappbar. Bei Rollenbahnen mit mehr als 5 m Bahnlänge wird eine Kabelschleppkette eingesetzt. Anbauseite nach Wunsch rechts oder links, AusstattungsdetailsPositionsanzeige5-stellige LED-Maßanzeige zur ständigen millimetergenauen Kontrolle über den aktuellen Stand des Anschlagwagens. Positionsanzeige mit direkt auf der Antriebswelle montiertem Hohlwellen-Drehgeber. Messgenauigkeit/m: ± 0,5 mm, Anschlagarm900 mm langer Anschlagarm. Anschlagplatte bis zum Nullpunkt einstellbar und manuell nach hinten abklappbar. Mehrfach kugelgelagert, dadurch spielfrei. Qualität Made in Germany., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
225000 GRAMM
Wellendurchmesser:
15 mm
Statische Stützlast max.:
300 kg/m
Tragrollenbreite:
350 mm
Anzahl der Füße:
4 St
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
400 mm
Maximale Messlänge:
4550 mm
Länge (Produkt) ca.:
5 m
Tragrollendurchmesser:
60 mm
Höhe (Produkt) ca.:
820 mm
Höhe max. (Produkt) ca.:
940 mm
Weitere Suchbegriffe: rollenbahn, ROLLENBAHN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.301,94*
€ 4.514,97*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.302,14*
€ 4.515,17*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.420,57*
€ 4.635,30*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.301,92*
€ 4.644,9183*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.635,30*
€ 5.516,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.589,11*
€ 5.461,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.469,31*
€ 5.318,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.420,57*
€ 5.260,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.