| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976518612 Herst.-Nr.: 3661211 EAN/GTIN: 4036351138280 |
| |
|
| | |
| Metallkraft 3661211 Rollen- und Messbahnsystem MRB Standard B - Stabile U-förmige geschlossene Konstruktion aus 3 mm Stahlblechprofil
- Tragrollen aus verzinktem Stahl
- Alle Rollenbahnen der Serie MRB Standard auch mit Kunststofftragrollen erhältlich
- Tragrollen kugelgelagert
- Die maximale Messlänge ist die Bahnlänge abzüglich Anschlaglänge 260 mm
- Mit Längenmesseinrichtung
- Rollen- und Messbahn mit mm-Skala, manuellem Messsystem mit C-Führungsprofil und verschiebbarem Klappanschlag
- Qualität Made in Germany
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3661211 | Werksnummer: | 3661211 | Gewicht netto Kg: | 50,000000 | Gewicht brutto Kg: | 50,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 670,74* | € 781,1201* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 737,34* | € 831,58* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 744,05* | € 841,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|