Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollen- und Messbahnsystem MRB Standard B, 3661211


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-912779
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3661211
EAN/GTIN:
     4036351138280
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3661211, In stabiler Konstruktion mit einer Tragkraft von 300 kg pro Meter Rollenbahn, Stabile U-förmige geschlossene Konstruktion aus 3 mm Stahlblechprofil. Tragrollen aus verzinktem Stahl. Alle Rollenbahnen der Serie MRB Standard auch mit Kunststofftragrollen erhältlich. Tragrollen kugelgelagert. Die maximale Messlänge ist die Bahnlänge abzüglich Anschlaglänge 260 mm. Mit Längenmesseinrichtung. Rollen- und Messbahn mit mm-Skala, manuellem Messsystem mit C-Führungsprofil und verschiebbarem Klappanschlag. Qualität Made in Germany., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
45000 GRAMM
Länge (Produkt) ca.:
1 m
Wellendurchmesser:
15 mm
Anzahl der Füße:
2 St
Tragrollenbreite:
250 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
300 mm
Statische Stützlast max.:
300 kg/m
Tragrollendurchmesser:
60 mm
Maximale Messlänge:
740 mm
Höhe (Produkt) ca.:
820 mm
Höhe max. (Produkt) ca.:
940 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 670,74*
€ 781,1201*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 737,34*
€ 831,58*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 744,05*
€ 841,57*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,58*
€ 989,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,73*
€ 981,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,92*
€ 947,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,98*
€ 918,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 737,34*
€ 877,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.