Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkraft 3661235 Rollen- und Messbahnsystem MRB Standard BKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkraft 3661235 Rollen- und Messbahnsystem MRB Standard BKF
Metallkraft 3661235 Rollen- und Messbahnsystem MRB Standard BKF
Metallkraft 3661235 Rollen- und Messbahnsystem MRB Standard BKF
Artikel-Nr.:
     2280-39976518632
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3661235
EAN/GTIN:
     4036351060338
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Metallkraft 3661235 Rollen- und Messbahnsystem MRB Standard BKF
  • Stabile U-förmige geschlossene Konstruktion aus 3 mm Stahlblechprofil
  • Tragrollen aus verzinktem Stahl
  • Alle Rollenbahnen der Serie MRB Standard auch mit Kunststofftragrollen erhältlich
  • Tragrollen kugelgelagert
  • Die maximale Messlänge ist die Bahnlänge abzüglich Anschlaglänge 400 mm
  • Präzisions-Flachstahlführung an der Rückseite der Rollenbahn angebaut
  • Stabiler, 6-fach kugelgelagerter Materialanschlagwagen, leichtgängig, manuell verschieb- und feststellbar
  • Anschlagwagen mit Ableselupe erleichtert das Ablesen an der mm-Skala
  • Robuster Anschlagarm am Anschlagwagen angebaut, einstellbar bis zum Werkzeug (0-Punkt)
  • Qualität Made in Germany
Bitte bei Bestellung Anbauseite und Bauhöhe angeben!


Arbeitshöhe bis zu 1020 mm durch optionale Fußteller möglich,


Auf Wunsch:


  • Arbeitshöhe ab 1020 mm ab Werk verlängerbar
  • Auch mit 500 mm Bahnbreite
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3661235
Werksnummer:
3661235
Gewicht netto Kg:
250,000000
Gewicht brutto Kg:
250,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.312,18*
€ 3.530,80*
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 3.330,06*
€ 3.632,0053*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.454,07*
€ 3.657,12*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.632,0053*
€ 4.322,0863
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.514,08*
€ 4.181,7552
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.366,68*
€ 4.006,3492
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.333,90*
€ 3.967,341
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.330,06*
€ 3.962,7714
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.