Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Bahnbreite 300mm Rollenbahn MRB Standard BKF 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-3661235
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3661235
EAN/GTIN:
     4036351060338
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Artikelbeschreibung:
- Rollen- und Messbahnsystem in stabiler Konstruktion mit einer Tragkraft von 300 kg pro Meter Rollenbahn - Stabile U-förmige geschlossene Konstruktion aus 3 mm Stahlblechprofil - Tragrollen aus verzinktem Stahl - Alle Rollenbahnen der Serie MRB Standard auch mit Kunststofftragrollen erhältlich - Tragrollen kugelgelagert - Die maximale Messlänge ist die Bahnlänge abzüglich Anschlaglänge 400 mm - Präzisions-Flachstahlführung an der Rückseiteder Rollenbahn angebaut - Stabiler, 6-fach kugelgelagerter Materialanschlagwagen, leichtgängig, manuell verschieb- und feststellbar - Anschlagwagen mit Ableselupe erleichtert das Ablesen an der mm-Skala - Robuster Anschlagarm am Anschlagwagen angebaut, einstellbar bis zum Werkzeug (0-Punkt) - Qualität Made in Germany Bitte bei Bestellung Anbauseite und Bauhöhe angeben! Arbeitshöhe bis zu 1020 mm durch optionale Fußteller möglich. Auf Wunsch: - Arbeitshöhe ab 1020 mm ab Werk verlängerbar - Auch mit 500 mm Bahnbreite
Technische Daten:
Tragrollendurchmesser: 60 mm Wellendurchmesser: 15 mm Tragrollenbreite: 250 mm Tragkraft: 300 kg/m Höhe ca.: 820 mm Höhe max. ca.: 940 mm Länge ca.: 5 m Maximale Messlänge: 4600 mm Anzahl der Füße: 4 Breite ca.: 300 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
250 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.319,98*
€ 3.524,95*
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 3.311,83*
€ 3.626,1053*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.436,94*
€ 3.651,21*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.524,95*
€ 4.194,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.486,54*
€ 4.148,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.380,96*
€ 4.023,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.332,76*
€ 3.965,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.319,98*
€ 3.950,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.