Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkraft 3661243 Rollen- und Messbahnsystem MRB Standard BKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkraft 3661243 Rollen- und Messbahnsystem MRB Standard BKF
Metallkraft 3661243 Rollen- und Messbahnsystem MRB Standard BKF
Metallkraft 3661243 Rollen- und Messbahnsystem MRB Standard BKF
Artikel-Nr.:
     2280-39976518638
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3661243
EAN/GTIN:
     4036351060390
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Metallkraft 3661243 Rollen- und Messbahnsystem MRB Standard BKF
  • Stabile U-förmige geschlossene Konstruktion aus 3 mm Stahlblechprofil
  • Tragrollen aus verzinktem Stahl
  • Alle Rollenbahnen der Serie MRB Standard auch mit Kunststofftragrollen erhältlich
  • Tragrollen kugelgelagert
  • Die maximale Messlänge ist die Bahnlänge abzüglich Anschlaglänge 400 mm
  • Präzisions-Flachstahlführung an der Rückseite der Rollenbahn angebaut
  • Stabiler, 6-fach kugelgelagerter Materialanschlagwagen, leichtgängig, manuell verschieb- und feststellbar
  • Anschlagwagen mit Ableselupe erleichtert das Ablesen an der mm-Skala
  • Robuster Anschlagarm am Anschlagwagen angebaut, einstellbar bis zum Werkzeug (0-Punkt)
  • Qualität Made in Germany
Bitte bei Bestellung Anbauseite und Bauhöhe angeben!


Arbeitshöhe bis zu 1020 mm durch optionale Fußteller möglich,


Auf Wunsch:


  • Arbeitshöhe ab 1020 mm ab Werk verlängerbar
  • Auch mit 500 mm Bahnbreite
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3661243
Werksnummer:
3661243
Gewicht netto Kg:
150,000000
Gewicht brutto Kg:
150,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.304,30*
€ 2.495,45*
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 2.315,53*
€ 2.566,8337*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.430,20*
€ 2.628,88*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.566,8337*
€ 3.054,5321
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.479,62*
€ 2.950,7478
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.362,51*
€ 2.811,3869
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.332,56*
€ 2.775,7464
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.315,53*
€ 2.755,4807
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.