Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollen- und Messbahnsystem MRB Standard BKF, 3661243


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-912805
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3661243
EAN/GTIN:
     4036351060390
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3661243, In stabiler Konstruktion mit einer Tragkraft von 300 kg pro Meter Rollenbahn, Stabile U-förmige geschlossene Konstruktion aus 3 mm Stahlblechprofil. Tragrollen aus verzinktem Stahl. Alle Rollenbahnen der Serie MRB Standard auch mit Kunststofftragrollen erhältlich. Tragrollen kugelgelagert. Die maximale Messlänge ist die Bahnlänge abzüglich Anschlaglänge 400 mm. Präzisions-Flachstahlführung ander Rückseite der Rollenbahn angebaut. Stabiler, 6-fach kugelgelagerter Materialanschlagwagen, leichtgängig, manuell verschieb- und feststellbar. Anschlagwagen mit Ableselupe erleichtert das Ablesen an der mm-Skala. Robuster Anschlagarm am Anschlagwagen angebaut, einstellbar bis zum Werkzeug (0-Punkt). Qualität Made in Germany. Bitte bei Bestellung Anbauseite und Bauhöhe angeben!,. Arbeitshöhe bis zu 1020 mm durch optionale Fußteller möglich.,. Auf Wunsch:, Arbeitshöhe ab 1020 mm ab Werk verlängerbar. Auch mit 500 mm Bahnbreite., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
135000 GRAMM
Wellendurchmesser:
15 mm
Maximale Messlänge:
2600 mm
Anzahl der Füße:
3 St
Länge (Produkt) ca.:
3 m
Statische Stützlast max.:
300 kg/m
Tragrollenbreite:
350 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
400 mm
Tragrollendurchmesser:
60 mm
Höhe (Produkt) ca.:
820 mm
Höhe max. (Produkt) ca.:
940 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.301,55*
€ 2.495,31*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 2.302,26*
€ 2.566,6737*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.431,55*
€ 2.628,69*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.628,69*
€ 3.128,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.606,87*
€ 3.102,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.512,23*
€ 2.989,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.464,54*
€ 2.932,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.431,55*
€ 2.893,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.