| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976518921 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5920462 EAN/GTIN: 4036351321514 |
| |
|
| | |
| Holzstar 5920462 Drechselbank DB 460 XL Vario - Variable Drehzahlregulierung in drei Geschwindigkeitsstufen: 650 - 1430; 1240 - 2790; 1600 - 3800
- Digitalanzeige für Drehzahl integriert
- Großer Drehdurchmesser 305 mm
- Das verwindungssteife Graugussmaschinenbett sorgt für hohe Laufruhe und Präzision
- Reitstock und Spindelstock sind ebenfalls aus stabilem Grauguss gefertigt
- Reitstockpinole mit Bohrung zur Bearbeitung langer Werkstücke
- Der Reitstock wird mittels Einhebelklemmung schnell und einfach am Maschinenbett fixiert
- Bettverlängerung für 550 mm Spitzenweite im Zubehör erhältlich
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 5920462 | Werksnummer: | 5920462 | Länge netto mm: | 880,00 | Breite netto mm: | 460,00 | Höhe netto mm: | 330,00 | Gewicht netto Kg: | 38,000000 | Gewicht brutto Kg: | 40,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 260,81* | € 311,47* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 311,45* | € 364,17* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 314,97* | € 367,28* | | | | | 4 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 364,33* | € 424,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|