Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drechselbank Holzstar DB 460 XL Vario, 5920462


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1580063
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5920462
EAN/GTIN:
     4036351321514
Suchbegriffe:
Drechselbank
Drechselmaschine
drechselbank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5920462, Kompakte Ausführung mit stufenloser Drehzahlregelung, Variable Drehzahlregulierung in drei Geschwin"digkeitsstufen: 650 - 1430r Drehdurchmesser 305 mm. Das verwindungssteife Graugussmaschinenbett sorgt für hohe Laufruhe und Präzision. Reitstock und Spindelstock sind ebenfalls aus stabilem Grauguss gefertigt. Reitstockpinole mit Bohrung zur Bearbeitung langer Werkstücke. Der Reitstock wird mittels Einhebelklemmung schnell und einfach am Maschinenbett fixiert. Bettverlängerung für 550 mm Spitzenweite im Zubehör erhältlich. Lieferumfang: 1 x Drehstahlauflage 150 mm. 1 x Drehstahlauflage 300 mm. 1 x Aufspannscheibe 145 mm. 1 x Vierzackmitnehmer. 1 x Mitlaufende Körnerspitze., Fabrikat: Holzkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
38000 GRAMM
Aufnahmeleistung:
0,55 kW
Spitzenhöhe:
155 mm
Anschlussspannung:
230 V
Drehzahlstufen:
3
Drehdurchmesser max.:
305 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
340 mm
Gewicht (Netto) ca.:
38 kg
Höhe (Produkt) ca.:
410 mm
Spitzenweite:
460 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Pinolenverstellung:
55 mm
Drehzahlen:
650 1430, 1240 2790, 1600 3800 min?¹
Länge (Produkt) ca.:
900 mm
Steuerung der Drehzahlregelung:
Elektronisch variabel
Spindelkopfgewinde:
M 33 x 3,5
Reitstockkonus:
MK 2
Weitere Suchbegriffe: DRECHSELBANK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 262,68*
€ 311,88*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,23*
€ 364,65*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,77*
€ 367,76*
4 Tage
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 363,19*
€ 425,11*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,65*
€ 433,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,48*
€ 432,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,14*
€ 403,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,07*
€ 386,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,23*
€ 369,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.