| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4036351321514 Herst.-Nr.: 4036351321514 EAN/GTIN: 4036351321514 |
| |
|
| | |
| 4036351321514 Drechselbank DB 460 XL Vario - Maschinenbett aus verwindungssteifem Grauguss für hohe Laufruhe und Präzision - Reitstock und Spindelstock, ebenfalls aus stabilem Grauguss - Variable Drehzahlregulierung in drei Geschwindigkeitsstufen: 650-1.430, 1.240-2.790, 1.600-3.800 min-1 - Digitalanzeige für Drehzahl integriert - Leicht einstellbare Drehstahlauflage - Spindel mit hoher Rundlaufgenauigkeit - Reitstockpinole mit Bohrung zur Bearbeitung langer Werkstücke - Der Reitstock wird mittels Einhebelklemmung schnell und einfach am Maschinenbett fixiert Lieferung: 2 Drehstahlauflagen (150, 300 mm), 1 Aufspannscheibe (145 mm), 1 Vierzackmitnehmer, 1 mitlaufende Körnerspitze. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4036351321514, Holzstar, Drechselbank DB 460 XL, 28579055, 1650106, 28579045, 28578998, Kabel-Maschinen, 28578874, Elektrowerkzeuge, 1 Drechselbank DB 460 XL Vario 230V Holzstar, Drechselbank DB 460 XL Vario, Maschinenbett aus verwindungssteifem Grauguss für hohe Laufruhe und Präzision, Reitstock und Spindelstock, ebenfalls aus stabilem Grauguss, Variable Drehzahlregulierung in drei Geschwindigkeitsstufen: 650-1.430, 1.240-2.790, 1.600-3.800 min-1, Digitalanzeige für Drehzahl integriert, Leicht einstellbare Drehstahlauflage, Spindel mit hoher Rundlaufgenauigkeit, Reitstockpinole mit Bohrung zur Bearbeitung langer Werkstücke, Der Reitstock wird mittels Einhebelklemmung schnell und einfach am Maschinenbett fixiert, Lieferung: 2 Drehstahlauflagen (150, 300 mm), 1 Aufspannscheibe (145 mm), 1 Vierzackmitnehmer, 1 mitlaufende Körnerspitze, 40363513215 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 262,68* | € 311,88* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 310,23* | € 364,65* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 313,77* | € 367,76* | | | | Lager 4NVP2 | | | | | | € 35,99* | ab € 363,19* | € 425,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4NVP2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4NVP2 | | Versand: Lager 4NVP2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|