| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976518923 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5920900 EAN/GTIN: 4036351001195 |
| |
|
| | |
| Holzstar 5920900 Drechselbank DB 900 - Verwindungssteifes Graugussmaschinenbett für hohe Laufruhe und Präzision
- Reitstock und Spindelstockebenfalls aus stabilem Grauguss
- Breite, leicht verstellbare Drehstahlauflage
- Reitstock mit Schnellspannhebel und Handrad
- Reitstock (Hub 50 mm) serienmäßig mit mitlaufender Körnerspitze
- Reitstockpinole mit Bohrung zur Bearbeitung langer Werkstücke
- Variable Drehzahlregulierung von 500 - 2000 min-1 mit digitaler Drehzahlanzeige
- Der Spindelstock ist um 180° drehbar
- Ideal zum Drechseln großer Durchmesser
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 5920900 | Werksnummer: | 5920900 | Länge netto mm: | 1380,00 | Breite netto mm: | 330,00 | Höhe netto mm: | 370,00 | Gewicht netto Kg: | 80,000000 | Gewicht brutto Kg: | 87,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 477,88* | € 555,25* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 464,36* | € 555,476* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 524,86* | € 608,54* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 537,78* | € 619,03* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 557,54* | € 641,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|