| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-5920900 Herst.-Nr.: 5920900 EAN/GTIN: 4036351001195 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - Drechselmaschinen mit variabler Drehzahlregulierung für den Hobbyanwender und Profi - Verwindungssteifes Graugussmaschinenbett für hohe Laufruhe und Präzision - Reitstock und Spindelstockebenfalls aus stabilem Grauguss - Breite, leicht verstellbare Drehstahlauflage - Reitstock mit Schnellspannhebel und Handrad - Reitstock (Hub 50 mm) serienmäßig mit mitlaufender Körnerspitze - Reitstockpinole mit Bohrung zur Bearbeitung langer Werkstücke - Variable Drehzahlregulierung von 500 - 2000 min-1 mit digitaler Drehzahlanzeige - Der Spindelstock ist um 180° drehbar - Ideal zum Drechseln großer Durchmesser - Abschließbarer Not-Ausschalter Technische Daten: max. Dreh-Durchmesser: 306 mm Betthöhe: 153 mm Spitzenweite: 900 mm Spindelkopfgewinde: M 33 x 3,5 Drehzahlen: 500 - 2000 1min-1 Drehzahlstufen: variabel, 10 Stufen Motorleistung: 550 W Elektrischer Anschluss: 230 V Netzfrequenz: 50 Hz Stromart: ~ Morsekonus: MK 2 Gewicht ca.: 80 kg Abmessung (L x B x H) ca.: 1380 x 330 x 370 mm Lieferumfang: - Planscheibe Ø 15 cm - Mitlaufende Reitstockspitze - Maschinenunterbau - Vierzack-Stirnmitnehmer
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 80 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 466,02* | € 558,916* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 499,65* | € 582,93* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 512,87* | € 594,88* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 515,88* | € 596,95* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 717,19* | € 831,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|