Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drechselbank Holzstar DB 900, 5920900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-716426
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5920900
EAN/GTIN:
     4036351001195
Suchbegriffe:
Drechselbank
Drechselmaschine
drechselbank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5920900, Drechselmaschinen mit variabler Drehzahlregulierung, Verwindungssteifes Graugussmaschinenbett für hohe Laufruhe und Präzision. Reitstock und Spindelstock ebenfalls aus stabilem Grauguss. Breite, leicht verstellbare Drehstahlauflage. Reitstock mit Schnellspannhebel und Handrad. Reitstock (Hub 50 mm) serienmäßig mit mitlaufender Körnerspitze. Reitstockpinole mit Bohrung zur Bearbeitung langer Werkstücke. Variable Drehzahlregulierung von 500 - 2000 min-1 mit digitaler Drehzahlanzeige. Der Spindelstock ist um 180° drehbar. Ideal zum Drechseln großer Durchmesser. Lieferumfang: Planscheibe Ø 15 cm. Mitlaufende Reitstockspitze. Maschinenunterbau. Vierzack-Stirnmitnehmer., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
77000 GRAMM
Drehzahlstufen:
10
Höhe (Produkt) ca.:
1175 mm
Länge (Produkt) ca.:
1380 mm
Spitzenhöhe:
155 mm
Anschlussspannung:
230 V
Drehdurchmesser max.:
306 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
330 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Pinolenverstellung:
50 mm
Drehzahlen:
500 2000 min?¹
Gewicht (Netto) ca.:
77 kg
Spitzenweite:
900 mm
Steuerung der Drehzahlregelung:
Elektronisch variabel
Spindelkopfgewinde:
M 33 x 3,5
Reitstockkonus:
MK 2
Weitere Suchbegriffe: DB 900, DRECHSELBANK
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 477,88*
€ 555,25*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 464,36*
€ 555,476*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 524,86*
€ 608,54*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 537,78*
€ 619,03*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 557,54*
€ 641,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,54*
€ 724,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,19*
€ 711,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,16*
€ 647,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,76*
€ 638,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,86*
€ 624,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.