| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976519080 Herst.-Nr.: 6201121 EAN/GTIN: 4036351242321 |
| |
|
| | |
| Unicraft 6201121 Spezial-Rangierwagenheber SRWH 3001 SIL - Sicheres und leichtes Anheben der Last dank zweiteiligem Pumphebel mit Gummigriff
- Extra breite Fläche des Auflagetellers
- Ventilsteuerung über drehbaren Pumphebel
- Weniger Pumpvorgänge bis zur maximalen Endhöhe nötig durch Doppelkolben
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6201121 | Werksnummer: | 6201121 | Länge netto mm: | 720,00 | Breite netto mm: | 395,00 | Höhe netto mm: | 165,00 | Gewicht netto Kg: | 31,500000 | Gewicht brutto Kg: | 34,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 117,54* | € 144,69* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,20* | € 195,47* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,90* | € 202,18* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 202,75* | € 243,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|