Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unicraft 6201122 Rangierwagenheber SRWH 3002 EF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unicraft 6201122 Rangierwagenheber SRWH 3002 EF
Unicraft 6201122 Rangierwagenheber SRWH 3002 EF
Unicraft 6201122 Rangierwagenheber SRWH 3002 EF
Artikel-Nr.:
     2280-39976519081
Hersteller:
     Unicraft
Herst.-Nr.:
     6201122
EAN/GTIN:
     4036351286295
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
rangier hydraulikheber unicraft
Unicraft 6201122 Rangierwagenheber SRWH 3002 EF
  • Zweiteiliger Pumphebel mit Gummigriff zum sicheren und leichten Anheben der Last
  • Ventilsteuerung über drehbaren Pumphebel
  • Last- und Lenkrollen aus Gusseisen
  • Extra breite Fläche des Auflagetellers
  • Mit Doppelkolben, dadurch weniger Pumpvorgänge bis zur maximalen Endhöhe nötig
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6201122
Werksnummer:
6201122
Länge netto mm:
805,00
Breite netto mm:
410,00
Höhe netto mm:
205,00
Gewicht netto Kg:
41,000000
Gewicht brutto Kg:
43,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: rangier hydraulikheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 261,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,30*
€ 377,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,30*
€ 371,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,30*
€ 356,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,78*
€ 343,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,47*
€ 311,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.