| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976548290 Herst.-Nr.: 3020220SET EAN/GTIN: 4036351235781 |
| |
|
| | |
| Optimum 3020220SET DH 18V Set OPTIdrill Tischbohrmaschine - Laufruhiger und leistungsstarker Brushless-Antrieb
- Beste Kraftübertragung durch Aluminium-Riemenscheiben in Verbindung mit gezahntem GATES Qualitätskeilriemen
- Hohe Laufruhe dank geschliffenem Vielzahn-Mitnehmer
- Rundlaufgenauigkeit garantiert kleiner als 0,015 mm in der Bohrpinole gemessen
- Bohrspindel mit Präzisionskugellager
- Folientastatur; Schmutz- und Wasserresistent, leichtes reinigen
- Hochwertiges OPTIMUM Schnellspannbohrfutter serienmäßig
- Separater Not-Halt-Schlagschalter
- Präzise gearbeiteter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten, 360° drehbar
- Umlaufende Kühlwasserrinne um den Bohrtisch
- Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter für größtmöglichen Schutz des Anwenders
- Bohrtiefenanschlag
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
- Keilriemenspanneinrichtung
- Massive Grundplatte, groß dimensioniert, rückseitig stark verrippt
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3020220SET | Werksnummer: | 3020220SET | Gewicht netto Kg: | 66,000000 | Gewicht brutto Kg: | 84,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Tischbohrmaschine |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.746,58* | € 1.819,02* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.797,87* | € 1.861,07* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 1.754,90* | € 1.872,3798* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.123,21* | € 2.199,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|