Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischbohrmaschine OPTIdrill DH 18V Set, 3020220SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-916273
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3020220SET
EAN/GTIN:
     4036351235781
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3020220SET, Im Set mit Bohrmaschinenschraubstock. Mit leistungsstarkem OPTIMUM Brushless-Antrieb, Drehzahl elektronisch regelbar. Highlight der Maschine - die Menüführung für die Arbeitsmodi Bohren/Gewindeschneiden, Laufruhiger und leistungsstarker Brushless-Antrieb. Beste Kraftübertragung durch Aluminium-Riemenscheiben in Verbindung mit gezahntem GATES Qualitätskeilriemen. Hohe Laufruhe dank geschliffenem Vielzahn-Mitnehmer. Rundlaufgenauigkeit garantiert kleiner als 0,015 mm in der Bohrpinole gemessen. Bohrspindel mit Präzisionskugellager. Folientastaturnigen. Hochwertiges OPTIMUM Schnellspannbohrfutter serienmäßig. Separater Not-Halt-Schlagschalter.Präzise gearbeiteter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten, 360° drehbar. Umlaufende Kühlwasserrinne um den Bohrtisch. Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter für größtmöglichen Schutz des Anwenders. Bohrtiefenanschlag. Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter. Keilriemenspanneinrichtung. Massive Grundplatte, groß dimensioniert, rückseitig stark verrippt. Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1 - 13 mm. Morsekonus MK 2. T-Nutensteine., Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
66000 GRAMM
Gesamt Anschlusswert:
1,5 kW
Drehzahlbereich:
100 6000 min¯¹
Bohrtisch T-Nuten Größe:
12 mm
Maschinenfuß T-Nuten Größe:
12 mm
Ausladung:
130 mm
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR):
16 mm
Bohrleistung Stahl (S235JR):
18 mm
Maschinenfuß T-Nuten Anzahl:
2
Maschinenfuß Arbeitsfläche Länge:
220 mm
Anschlussspannung:
230 V
Bohrtisch Arbeitsfläche Länge:
230 mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Breite:
240 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Breite:
245 mm
Bohrtischdrehung:
360 °
Abstand Spindel - Bohrtisch max.:
370 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
445 mm
Abstand Spindel - Maschinenfuß max.:
485 mm
Anzahl der Drehzahlbereiche:
5
Netzfrequenz:
50 Hz
Länge (Produkt) ca.:
552 mm
Säulendurchmesser:
60 mm
Gewicht (Netto) ca.:
64 kg
Pinolenhub:
65 mm
Maschinenfuß T-Nuten Abstand:
80 mm
Höhe (Produkt) ca.:
850 mm
Bohrtisch Art der T-Nuten:
diagonal
Steuerung der Drehzahlregelung:
elektronisch
Gewindeschneiden Stahl (S235JR):
M10
Spindelaufnahme:
MK2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.760,41*
€ 1.830,29*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.796,20*
€ 1.872,48*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.746,59*
€ 1.883,8298*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.120,59*
€ 2.211,73*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.872,48*
€ 2.228,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.864,04*
€ 2.218,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.823,93*
€ 2.170,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.801,40*
€ 2.143,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.796,20*
€ 2.137,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.