Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Bohrmaschine OPTIdrill DH18V Vario / 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-3020220SET
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3020220SET
EAN/GTIN:
     4036351235781
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Artikelbeschreibung:
- Robuste Tischbohrmaschine mit leistungsstarkem OPTIMUM Brushless-Antrieb, Drehzahl elektronisch regelbar. Highlight der Maschine - die Menüführung für die Arbeitsmodi Bohren/Gewindeschneiden - Laufruhiger und leistungsstarker Brushless-Antrieb - Separater Not-Halt-Schlagschalter - Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter für größtmöglichen Schutz des Anwenders - Bohrtiefenanschlag - Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter - Keilriemenspanneinrichtung - Folientastatur; Schmutz- und Wasserresistent , leichtes reinigen Ausstattungsdetails - Leistungsstarker Brushless-Antrieb - Besonders ruhiger Lauf - Hohes Leistungsvermögen - Annähernd konstantes Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich - Riemenantrieb - Beste Kraftübertragung durch Aluminium-Riemenscheiben in Verbindung mit gezahntem GATES Qualitätskeilriemen - Hohe Laufruhe dank geschliffenem Vielzahn-Mitnehmer - Leicht lesbares Anzeigenfeld OLED-Display - Spindeldrehzahl - Tiefenanzeige (Soll/Ist) - Akustisches Signal bei Erreichen der Bohrtiefe - Bohren - Gewindeschneiden - Werkstückstärke Auswahl - Rundlaufgenauigkeit - Garantiert ≤ 0,015 mm in der Bohrpinole gemessen - Bohrspindel - Präzisionskugellager - Hochwertiges OPTIMUM Schnellspannbohrfutter serienmäßig - Bohrtisch - Präzise gearbeitet - Diagonal verlaufende T-Nuten - 360° drehbar - Umlaufende Kühlwasserrinne - Grundplatte - Massiv - Groß dimensioniert - Rückseitig stark verrippt Die Bohrmaschine (Frequenzumrichter) entspricht der Norm DIN EN 55011: Klasse A
Technische Daten:
Länge (Produkt) ca.: 571 mm Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 375 mm Höhe (Produkt) ca.: 850 mm Gewicht (Netto) ca.: 64 kg Leistung Antriebsmotor: Gesamt Anschlusswert: 1,5 kW Gesamt Stromaufnahme: Elektrische Spannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: ~ Netzfrequenz: 50 Hz Säulendurchmesser: 60 mm Bohrleistung Stahl (S235JR): 18 mm Bohrleistung Stahl (ST60 - E335): Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 16 mm Dauerbohrleistung Stahl (ST60 - E335): Gewindeschneiden Stahl (S235JR): M12 Gewindeschneiden Stahl (ST60 - E335): Pinolenhub: 65 mm Pinolendurchmesser: Spindelaufnahme: MK2 Ausladung: 132 mm Drehzahlbereich: 100 - 6000 min-1 Anzahl der Drehzahlbereiche: 5 Steuerung der Drehzahlregelung: elektronisch Bohrkopf Drehung: Bohrkopf Neigung: Geschwindigkeit Pinolenvorschub: Geschwindigkeitsstufen Pinolenvorschub: Bohrtisch Arbeitsfläche Länge: 230 mm Bohrtisch Arbeitsfläche Breite: 245 mm Bohrtisch Art der T-Nuten: diagonal verlaufend Bohrtisch T-Nuten Größe: 12 mm Bohrtisch T-Nuten Anzahl: Bohrtisch T-Nuten Abstand: Bohrtischdrehung: 360 Grad Bohrtischneigung: Traglast Bohrtisch: Abstand Spindel - Bohrtisch max.: 370 mm Abstand Bohrfutter - Bohrtisch min.: Abstand Bohrfutter - Bohrtisch max.: Abstand Spindel - Maschinenfuß max.: 485 mm Abstand Bohrfutter - Maschinenfuß min.: Abstand Bohrfutter - Maschinenfuß max.: Aufspanntisch Arbeitsfläche Horizontal: Aufspanntisch Arbeitsfläche Vertikal: Aufspanntisch T-Nuten Größe: Aufspanntisch T-Nuten Anzahl: Aufspanntisch T-Nuten Abstand: Abstand Spindel - Bohrtisch min.: Maschinenfuß Arbeitsfläche Länge: 200 mm Maschinenfuß Arbeitsfläche Breite: 240 mm Maschinenfuß T-Nuten Größe: 12 mm Maschinenfuß T-Nuten Anzahl: 2 Maschinenfuß T-Nuten Abstand: 80 mm Auslegerarm Verfahrgeschwindigkeit Heben: Auslegerarm Verfahrgeschwindigkeit Senken: Auslegerarm Drehwinkel: Verfahrweg Bohrkopf (horizontal): Hubweg des Armes (vertikal): Abstand Spindel - Säule max.: Abstand Spindel - Säule min.: Antriebsleistung Spindelmotor: Anzahl der Leistungsstufen Spindelmotor: Antriebsleistung Hubmotor Auslegerarm: Kühlmittelpumpe Leistung Antriebsmotor: Spindeldrehzahlen Getriebestufe L: Spindeldrehzahlen Getriebestufe M: Spindeldrehzahlen Getriebestufe H: Drehmoment Getriebestufe L: Drehmoment Getriebestufe M: Drehmoment Getriebestufe H: EMV-Klasse:
Lieferumfang:
- Schnellspannbohrfutter 1 - 13 mm - Morsekonus MK 2 - T-Nutensteine
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
66 kg
Set bestehend aus:
Artikel-Nr.: 3020220 OPTIdrill DH18V Vario / 230V - Menge: 1 | Artikel-Nr.: 3000008 BMS 85mm Maschinenschraubstock - Menge: 1
technische Daten:
Säulendurchmesser: 60 mm Länge ca.: 571 mm Breite/Tiefe ca.: 375 mm Höhe ca.: 850 mm Gewicht ca.: 64 kg Bohrleistung Stahl (S235JR): 18 mm Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 16 mm Gewindeschneiden Stahl (S235JR): M12 Arbeitsfläche Länge: 230 mm Arbeitsfläche Breite: 245 mm Art der T-Nuten: diagonal T-Nuten Größe: 12 mm Drehung: 360 ° Abstand Spindel - Bohrtisch max.: 370 mm Drehzahlbereich: 100 - 6000 min¯¹ Anzahl der Drehzahlbereiche: 5 Steuerung der Drehzahlregelung: elektronisch Anschlussspannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Gesamt Anschlusswert: 1,5 kW Abstand Spindel - Maschinenfuß max.: 485 mm Arbeitsfläche Länge: 200 mm Arbeitsfläche Breite: 240 mm T-Nuten Größe: 12 mm T-Nuten Anzahl: 2 T-Nuten Abstand: 80 mm Pinolenhub: 65 mm Spindelaufnahme: MK2 Ausladung: 132,5 mm
Lieferumfang:
- Schnellspannbohrfutter 1 - 13 mm - Morsekonus MK 2 - T-Nutensteine
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.746,58*
€ 1.819,02*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.797,87*
€ 1.861,07*
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.754,90*
€ 1.872,3798*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.123,21*
€ 2.199,24*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.819,02*
€ 2.164,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.811,71*
€ 2.155,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.776,72*
€ 2.114,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.756,90*
€ 2.090,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.746,58*
€ 2.078,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.