| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976551787 Herst.-Nr.: 7002145 EAN/GTIN: 4036351216827 |
| |
|
| | |
| Cleancraft 7002145 133 IRSC M-Class dryCAT Industrie-Trockensauger - Trocken-Ausführung für Staub und andere Feststoffpartikel
- Zum Saugen giftiger und gefährlicher Stoffe - filtert auch Partikel, welche von herkömmlichen Modellen wieder in die Umwelt abgegeben und eine Gefahr für die Gesundheit darstellen würden
- Kartuschen-Filter mit extrem großer Filterfläche gewährleistet gleichbleibende Saugleistung
- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- zweimotoriges Modell mit separaten Ein- und Ausschaltern - Wahl des Betriebs mit einem oder zwei Motoren ermöglicht deutliche Einsparung an Energie
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- Antistatische Komponenten im Lieferumfang
- Nachhaltig: Besteht zu 45 % aus recyceltem Material
- Qualität Made in Europe
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7002145 | Werksnummer: | 7002145 | Länge netto mm: | 430,00 | Breite netto mm: | 430,00 | Höhe netto mm: | 830,00 | Gewicht netto Kg: | 15,000000 | Gewicht brutto Kg: | 16,000000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, bodensauger |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 545,83* | € 670,28* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 541,61* | € 670,30* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 531,05* | € 671,829* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 557,78* | € 689,52* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 592,79* | € 728,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|