Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Trockensauger dryCAT 133 IRSC M-Class, 7002145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-736031
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     7002145
EAN/GTIN:
     4036351216827
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7002145, M-Klasse - Für giftige und gesundheitsschädliche Stoffe, Trocken-Ausführung für Staub und andere Feststoffpartikel. Zum Saugen giftiger und gefährlicher Stoffe - filtert auch Partikel, welche von herkömmlichen Modellen wieder in die Umwelt abgegeben und eine Gefahr für die Gesundheit darstellen würden. Kartuschen-Filter mit extrem großer Filterfläche gewährleistet gleichbleibende Saugleistung. Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer. zweimotoriges Modell mit separaten Ein- und Ausschaltern - Wahl des Betriebs mit einem oder zwei Motoren ermöglicht deutliche Einsparung an Energie. Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung. Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung. Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken. Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten. Antistatische Komponenten im Lieferumfang. Nachhaltig: Besteht zu 45 % aus recyceltem Material. Qualität Made in Europe. Lieferumfang: Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 4 m mit Anschlüssen. 2 x Saugrohr Ø 38 / 500 mm, Kunststoff.2 x Saugrohr Ø 34 / 580 mm, antistatisch, verchromt. Bodendüse trocken. Runddüse mit Bürste. Flachdüse. Reduzierung Ø 38 / 36, antistatisch. Kartuschenfilter HEPA, M-Klasse. Filterbeutel M-Klasse., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
15000 GRAMM
Antistatischer Anschluss:
?
Automatische Filterabreinigung:
?
Düsenhalterung:
?
Einschaltautomatik:
?
Gerätesteckdose:
?
Kabelhalterung:
?
Kartuschenfilter:
?
Motorschutz:
?
Saugrohrhalterung:
?
Schlauch und Düsensatz:
?
Motor(en) Anzahl:
1
Aufnahmeleistung:
1,0 kW
Gewicht (Netto) ca.:
15 kg
Anschlussspannung:
220 240 V
Unterdruck:
223 mbar
Behältervolumen:
33 l
Luftmenge:
3333 l/min
Schlauchdurchmesser:
38 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
430 mm
Länge (Produkt) ca.:
430 mm
Netzfrequenz:
50 60 Hz
Filteroberfläche:
5000 cm²
Schalldruckpegel:
72 dB(A)
Kabellänge:
8.5 m
Höhe (Produkt) ca.:
830 mm
Behältermaterial:
Edelstahl
Fahrvorrichtung:
Kunststoff
Staubklasse:
M
Saugertyp:
trocken
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 545,94*
€ 665,99*
33 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 530,89*
€ 666,219*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 560,10*
€ 683,29*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 568,27*
€ 693,89*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 615,82*
€ 749,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,89*
€ 825,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,72*
€ 808,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,96*
€ 756,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,29*
€ 723,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,27*
€ 676,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.