| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976555160 Herst.-Nr.: W332201 EAN/GTIN: 3800828026957 |
| |
|
| | |
| IDS Waschtisch EUROVIT 1 HL m ÜL 635x495x180mm weiß Serie: Eurovit · Hersteller: Ideal Standard · Artikel-Nr.: W332201Waschtisch · Kristallporzellan · 1 Hahnloch mittig durchgestochen · Mit Überlauf (rund) · Befestigungsart: Stockschrauben · Norm: DIN EN 14688 CL 25 · Gewicht: 17,310 kg · Außenmaße (BxTxH) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | W332201 | Werksnummer: | 6000696635 | Länge netto mm: | 193,00 | Breite netto mm: | 650,00 | Höhe netto mm: | 496,00 | Gewicht netto Kg: | 17,310000 | Gewicht brutto Kg: | 17,310000 | Ursprungsland: | BG | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | IDS Waschtisch EUROVIT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toilettenbecken, WC Becken, Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, ideal standard waschbecken, klosett |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 49,44* | € 64,13* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 48,00* | € 64,5314* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 51,45* | € 66,75* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 81,63* | € 103,41* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,62* | € 109,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|