Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976575756 Herst.-Nr.: 897.7515 EAN/GTIN: 4042146846841 |
| |
|
| | |
| ECOline SCHWARZ/ROT Werkstattwagen mit 7 Schubladen und 515 Premium-Werkzeugen - ideale Satzzusammenstellung für den universellen Gebrauch
- feste Anordnung der Werkzeuge durch präzise Einbettung
- mit Selbsteinzug und SOFT-CLOSE-Funktion
- stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Blechstärke - verwindungssteif
- hohe Standsicherheit
- Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile
- Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss
- kugelgelagerte Schubladenführung
- Schubladen mit 100% Auszug
- Schubfächer mit rutschfester Gummieinlage
- Arbeitsplatte mit 10 mm starker Schaumstoffeinlage
- mit seitlichem Metallhandgriff
- mit 2 Rädern à Ø 125 mm
- mit 2 Lenkrädern à Ø 125 mm mit Roll- und Drehbremse
- durchgehende Griffleisten
- elektrostatisch pulverbeschichtet
- kombinierbar mit Aufsatz
Weitere Informationen: | | eClassID: | 21071101 | HerstellerNr: | 897.7515 | Werksnummer: | 897.7515 | Gewicht netto Kg: | 63,790000 | Gewicht brutto Kg: | 63,790000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | ECOline SCHWARZ/ROT Werkstattwagen mit 7 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 33,00* | ab € 604,09* | € 674,41* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 696,54* | € 766,61* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 697,40* | € 768,85* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 692,95* | € 787,55* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 709,65* | € 801,3175* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|