Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools ECOline Werkstattwagen schwarz/rot, mit 7 Schubladen und 515 Premium-Werkzeugen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools ECOline Werkstattwagen schwarz/rot, mit 7 Schubladen und 515 Premium-Werkzeugen
KS Tools ECOline Werkstattwagen schwarz/rot, mit 7 Schubladen und 515 Premium-Werkzeugen
KS Tools ECOline Werkstattwagen schwarz/rot, mit 7 Schubladen und 515 Premium-Werkzeugen
KS Tools ECOline Werkstattwagen schwarz/rot, mit 7 Schubladen und 515 Premium-Werkzeugen
Artikel-Nr.:
     5417B-p4147421
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     897.7515
EAN/GTIN:
     4042146846841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen ks tools
werkstattwagen
  • ideale Satzzusammenstellung für den universellen Gebrauch
  • feste Anordnung der Werkzeuge durch präzise Einbettung
  • mit Selbsteinzug und SOFT-CLOSE-Funktion
  • stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Blechstärke - verwindungssteif
  • hohe Standsicherheit
  • Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile
  • Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss
  • kugelgelagerte Schubladenführung
  • Schubladen mit 100% Auszug
  • Schubfächer mit rutschfester Gummieinlage
  • Arbeitsplatte mit 10 mm starker Schaumstoffeinlage
  • mit seitlichem Metallhandgriff
  • mit 2 Rädern à Ø 125 mm
  • mit 2 Lenkrädern à Ø 125 mm mit Roll- und Drehbremse
  • durchgehende Griffleisten
  • elektrostatisch pulverbeschichtet
  • kombinierbar mit Aufsatz
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubladen:
7
Gesamttragkraft:
300
Abschließbar:
Ja
Grundpreis:
Nein
Modell:
ECOline
Hersteller:
KS Tools
Höhe:
1014
Tiefe:
459
Breite:
748
Farbe:
schwarz/rot
Gewicht:
63,8
Ausführung:
bestückt
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Raddurchmesser in mm:
125
Teile im Satz:
215
Weitere Suchbegriffe: KS, Tools, ECOline, schwarz/rot,, mit
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
74
€ 33,00*
ab € 604,09*
€ 674,41*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 696,54*
€ 766,61*
7 Tage
228
Frei Haus
ab € 697,40*
€ 768,85*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 692,95*
€ 787,55*
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 709,65*
€ 801,3175*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,61*
€ 912,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,89*
€ 895,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,78*
€ 870,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,16*
€ 853,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,54*
€ 828,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
897.0007
ab € 291,19*
Sonstiges
KS Tools
713.0515
ab € 763,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.