Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Waschbecken
>
Aufsatzwaschtisch
>
Artikel
VILLEROY & BOCH 5A254501 V&B Aufsatzwaschtisch ARCHITECTURA d= 450mm, mit ÜL, r
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2280-39976693939
Hersteller:
Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
5A254501
EAN/GTIN:
4062373806753
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
V&B Aufsatzwaschtisch ARCHITECTURA d= 450mm, mit ÜL, rund we Villeroy & Boch Architectura · Aufsatzwaschbecken · Sanitärkeramik · Maße: Durchmesser: 450 mm · Rund · für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß · ohne Hahnlochbank · mit Überlauf · inkl. Fixierungsset mit Ausschnittschablone · EN 14688
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5A254501
Werksnummer:
8001102387
Ursprungsland:
TH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
V&B Aufsatzwaschtisch ARCHITECTURA
... >
Technischer Handel
>
Lager 2280
>
Nordwest SHK
Weitere Suchbegriffe:
aufsatzwaschbecken rund
,
aufsatzwaschbecken
,
villeroy boch aufsatzwaschbecken
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 147,55*
€ 182,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 154,75*
€ 190,57*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,19*
€ 217,50*
Lager 2478
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,25*
€ 218,34*
Lager 3145
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 193,22*
€ 234,91*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,55*
€ 217,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,66*
€ 212,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,98*
€ 208,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,38*
€ 205,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,55*
€ 175,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2280
Versand:
Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kludi 1010505-00 6,35 mm (0.25 Zoll)
Kludi
4021344999412
ab € 13,24*
Zubehör
Kludi 1025005-00 6,35 mm (0.25 Zoll)
Kludi
4021344057938
ab € 13,60*
Zubehör
ALAPE VT.1 Schaftventil 1 1/4'' vchr.
Alape
8302000978
ab € 40,51*
Zubehör
ALAPE VT.2 Schaftventil 1¼''
Alape
8304000978
ab € 38,39*
Zubehör
HAAS Design-Flaschensiphon MARTINO DN 32, 114, m Wd.-Ros., MS verchromt 2771
Otto Haas
2771
ab € 37,28*
Zubehör
HAAS Raumsparsiphon DN 32, 1 14 bzw 1 12, PP, weiß 4832
Otto Haas
4832
ab € 9,36*
Zubehör
OHA PP Waschtisch-Möbel-Raumsparsiphon 1 1/2 & 1 1/4, DN 40, weiß nach DIN 274
Otto Haas
4842
ab € 8,20*
Zubehör
Schell Design-Eckventil STILE 1/2Z chrom
Schell
053760699
ab € 18,07*
Zubehör
Schell Eckregulierventil COMFORT Filter chrom 1/82Zoll xc 3/8Zoll, ohne ASAG
Schell
054290699
ab € 33,94*
Zubehör
Schell Eckventil Comfort 1/2" 049170699 m.l.Schaft,Laengenausgl.,selbstd.,verchr
Schell
49170699
ab € 4,77*
Zubehör
Schell Filter-Kombinations-Eckventil chrom 1/2Z
Schell
035600699
ab € 52,68*
Zubehör
Schell Geräteventil COMFORT chrom, für Eckventile 3/8Z
Schell
033740699
ab € 13,03*
Zubehör
Schell Kombi-Eckventil COMFORT m RFV 1/2Z chrom
Schell
035510699
ab € 12,35*
Zubehör
SOLIDO 5/4" Schaftventil verschließbar, chrom
SOLIDO
16002975CR
ab € 42,78*
Zubehör
SOLIDO 5/4" Schaftventil verschließbar, graphit
SOLIDO
16003082GT
ab € 71,27*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen