Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH Aufsatzwaschtisch Architectura rund, weiß-alpin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu VILLEROY & BOCH Aufsatzwaschtisch Architectura rund, weiß-alpin
Produktbild zu VILLEROY & BOCH Aufsatzwaschtisch Architectura rund, weiß-alpin
Skizze zu VILLEROY & BOCH Aufsatzwaschtisch Architectura rund, weiß-alpin
Skizze zu VILLEROY & BOCH Aufsatzwaschtisch Architectura rund, weiß-alpin
LOGO zu VILLEROY & BOCH Aufsatzwaschtisch Architectura rund, weiß-alpin
LOGO zu VILLEROY & BOCH Aufsatzwaschtisch Architectura rund, weiß-alpin
Artikel-Nr.:
     3145-113541340
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     5A254501
EAN/GTIN:
     4062373806753
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
VILLEROY & BOCH Aufsatzwaschtisch Architectura rund, weiß-alpin

.

Weitere Informationen:
Beckengröße:
ø 420 x 110 mm
Type:
5A25.45.01
Außenmaß:
ø 450 x 155 mm
Marke:
Villeroy & Boch
Farbe:
weiß-alpin
Grundausstattung:
ohne Bohrloch, Ausschnittschablone, mit Überlauf, ohne Ventil, inkl. Befestigungssatz
Material:
Keramik
Einbauvariante:
Aufsatz
Ausführung:
rund
Unterbau ab:
450 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 146,68*
€ 182,09*
€ 5,95*
ab € 154,32*
€ 190,89*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,11*
€ 219,26*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,01*
€ 220,05*
Lager 3145
1
Frei Haus
ab € 192,80*
€ 235,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,80*
€ 280,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,46*
€ 277,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,52*
€ 274,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,68*
€ 260,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,80*
€ 229,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kludi
4021344999412
ab € 13,22*
Zubehör
Kludi
4021344057938
ab € 13,61*
Zubehör
Alape
8302000978
ab € 40,56*
Zubehör
Alape
8304000978
ab € 38,41*
Zubehör
Otto Haas
2771
ab € 37,56*
Zubehör
Otto Haas
4832
ab € 9,34*
Zubehör
Otto Haas
4842
ab € 8,20*
Zubehör
Schell
053760699
ab € 17,96*
Zubehör
Schell
054290699
ab € 33,97*
Zubehör
Schell
49170699
ab € 4,78*
Zubehör
Schell
035600699
ab € 52,62*
Zubehör
Schell
033740699
ab € 13,04*
Zubehör
Schell
035510699
ab € 12,33*
Zubehör
SOLIDO
16002975CR
ab € 42,87*
Zubehör
SOLIDO
16003082GT
ab € 71,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.