Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Leitern
>
Aluminiumleiter
>
Alu-Anlegeleiter
>
Artikel
MUNK Günzburger Steigtechnik 012005 Sprossen-Glasreinigerleiter Unterteil mit ni
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Günzburger Steigtechnik
icecat
Lager 2280
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2280-39976792146
Hersteller:
MUNK
Herst.-Nr.:
012005
EAN/GTIN:
4031405950153
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
MUNK Günzburger Steigtechnik 012005 Sprossen-Glasreinigerleiter Unterteil mit nivello®-Traverse 5 Sprossen Sprossen-Glasreinigerleiter aus Aluminium;Stabile Rechteckrohr-Holme;Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm;4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung;Sichere Steckverbindung mit zusätzlichen Hakenverriegelung;Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt;Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei);Je nach Auswahl können maximal vier Einzelteile kombiniert werden, da die Standhöhe von 5,0 m nicht überschritten werden darf;Sprossenabstand: 280 mm;Maximale Belastung: 120
Weitere Informationen:
Werksnummer:
012005
Gewicht netto Kg:
4,500000
Gewicht brutto Kg:
4,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Technischer Handel
>
Lager 2280
>
Günzburger Steigtechnik
Weitere Suchbegriffe:
Glasreinigerleiter
,
alu-leiter 5 stufen
,
alu-leiter
,
aluminium-leiter günzburger
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,21*
€ 178,01*
Lager 6C8MS
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,21*
€ 178,08*
Lager 7
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,90*
€ 178,10*
Lager 2280
3 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 143,16*
€ 182,7432*
Lager 6922
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,30*
€ 186,62*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,7432*
€ 217,4644
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,25*
€ 210,9275
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,95*
€ 195,1005
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,06*
€ 190,4714
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,16*
€ 170,3604
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2280
Versand:
Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aufsteckteil "Glasreiniger" für Sprossenleitern
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 124,30*
Zubehör
Eimerhaken für gebördelte Stufen-und Sprossenleitern
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,38*
Zubehör
Einhängepodest R13 für Sprossenleitern RAL 1021
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,54*
Zubehör
Einhängetritt R13 für Sprossenleitern
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,27*
Zubehör
Erdspitzen für Leitern ab Baujahr 2005 mit nivello-Leiterschuh
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 22,61*
Zubehör
Hinweis-Aufkleber für Glasreiniger-Etagenleiter Aufkleber 19059
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,14*
Zubehör
Nachrüst-Traverse 0,93 m für Aluminium-Leitern mit Holmhöhe 73mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 44,87*
Zubehör
Nachrüstsatz 'roll-bar'
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 130,14*
Zubehör
nivello®-Fußplatte für Gitterroste 126x89 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,045*
Zubehör
nivello®-Fußplatte für glatte Untergründe für Holmhöhe 58/73 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,99*
Zubehör
nivello®-Fußplatte Kralle
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 18,83*
Zubehör
Stufenmodul MaxxStep Länge 356mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,44*
Zubehör
Zubehör-Paket "Ergonomie"
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 178,84*
Zubehör
Zubehör-Paket "Sicherer Stand Outdoor"
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 48,82*
Zubehör
Zubehör-Paket "Sicherer Stand"
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,41*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen