Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Glasreinigerleiter Unterteil mit nivello®-Traverse 5 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sprossen-Glasreinigerleiter Unterteil mit nivello®-Traverse 5 Sprossen
Sprossen-Glasreinigerleiter Unterteil mit nivello®-Traverse 5 Sprossen
Sprossen-Glasreinigerleiter Unterteil mit nivello®-Traverse 5 Sprossen
Sprossen-Glasreinigerleiter Unterteil mit nivello®-Traverse 5 Sprossen
Sprossen-Glasreinigerleiter Unterteil mit nivello®-Traverse 5 Sprossen
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4031405950153
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     012005
EAN/GTIN:
     4031405950153
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Sprossen-Glasreinigerleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Sichere Steckverbindungen mit zusätzlichen Hakenverriegelungen
  • Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt
  • Unterleiter mit nivello®-Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
  • Je nach Auswahl können maximal vier Einzelteile kombiniert werden, da die Standhöhe von 5,0 m nicht überschritten werden darf
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Zulässige Belastung: 120 kg
Weitere Informationen:
Gewicht ca. kg:
5,30
Leiterlänge:
1,65
Holmhöhe:
73
Sprossenanzahl:
5,00
Leiterbreite oben / unten:
340 / 900
Weitere Suchbegriffe: Glasreinigerleiter, alu-leiter 5 stufen, alu-leiter, aluminium-leiter günzburger, Sprossenleiter, Glasreinigerleitern, Fensterputzleiter, Spitzleiter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,21*
€ 178,01*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,21*
€ 178,08*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,90*
€ 178,10*
3 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 143,16*
€ 182,7432*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,30*
€ 186,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,10*
€ 211,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,84*
€ 209,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,17*
€ 197,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,18*
€ 190,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,90*
€ 171,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 124,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,54*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 22,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,14*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 44,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 130,14*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,045*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 18,83*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,44*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 178,84*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 48,82*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.