Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Leitern
>
Steigleiter
>
Fluchtleiter
>
Artikel
MUNK Günzburger Steigtechnik 520250 Mehrzügige Steigleiter mit Rückenschutz (Not
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Günzburger Steigtechnik
Lager 2280
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2280-39976794158
Hersteller:
MUNK
Herst.-Nr.:
520250
EAN/GTIN:
4031405935112
Suchbegriffe:
Fluchtleiter
Notabstiegsleiter
Notleiter
Steigleiter
MUNK Günzburger Steigtechnik 520250 Mehrzügige Steigleiter mit Rückenschutz (Notleiter) Stahl verzinkt 16,32m Einsatzbereich: Notleiteranlagen sind bauliche Anlagen, über die sich selbstrettungsfähige Menschen im Gefahrenfall retten oder Menschen gerettet werden können.;Unabhängig von der Steighöhe gilt:;Als Absturzsicherung ist Steigschutz nicht zulässig;Bei der Planung von Notleiteranlagen, insbesondere der Zustiegssicherungen, ist die zuständige Brandschutzdienststelle mit einzubinden;Ein Nachweis für die Tragfähigkeit des Untergrunds muss für jedes Bauvorhaben durch einen verantwortlichen Sachverständigen für Standsicherheit erbracht werden;An ungesicherten Ausstiegsstellen sind beidseitig zur Steigleiter angebrachte oder in die Ausstiegsebene geführte Geländer erforderlich;Spalt beim Austritt darf nicht größer als 75 mm sein;Bei möglichen Absturzhöhen ab 1 m sind an Ein-, Aus- und Überstiegen Haltevorrichtungen erforderlich;Für seitliche Überstiege müssen die Leiterteile höher geführt werden;Antrittsmaß: Abstand Einstiegsebene zur ersten Sprosse 100 – 400 mm; oberste Sprosse bündig mit der Einstiegsebene;Die Spaltmaße zwischen Steigleiteranlage und Geländer dürfen maximal 120 mm betragen;Auslösemechanismus Notabstiegsleiter über Fußbedienhebel oder Sicherungsschranke;Ein vertikal bewegliches Leiterteil ist nur am untersten Leitersegment zulässig. Dieses ausfahrbare Leiterteil muss sich vor seinem Betreten selbsttätig absenken. Im abgesenkten Zustand müssen die Sprossen des ausgefahrenen Leiterteils und des untersten Leitersegments auf gleicher Höhe liegen;Zustiegspodeste müssen als Zustiegsmöglichkeiten auf Notleiteranlagen die gesamte Zustiegsöffnung (z.B. Fensterbreite) abdecken;Die senkrechte Überschneidung von aufeinander folgenden Leiterzügen muss mindestens 1.680 mm betragen;Durchstiegsöffnungen innerhalb von Balkonen sowie Zustiegsöffnungen in Balkonumwehrungen sind gegen das Abstürzen von Personen zu sichern. Die technische Ausführung muss sicherstellen, dass die Funktion dauerhaft gewährleistet ist;Die Notsteigleiter sollte auf tragfähigen, für Fluchtwege vorgesehene und gesicherte Flächen, die aus den Gefahrenbereichen führen, enden
Weitere Informationen:
Werksnummer:
520250
Gewicht netto Kg:
316,000000
Gewicht brutto Kg:
316,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Technischer Handel
>
Lager 2280
>
Günzburger Steigtechnik
Weitere Suchbegriffe:
günzburger steigleiter
,
fluchtleiter
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.886,57*
€ 3.117,45*
Lager 6C8MS
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.671,30*
€ 3.117,46*
Lager 7
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.866,00*
€ 3.117,48*
Lager 4682
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.873,67*
€ 3.124,77*
Lager 2280
3 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 3.363,51*
€ 3.727,0138*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.727,0138*
€ 4.435,1464
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.600,45*
€ 4.284,5355
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.434,84*
€ 4.087,4596
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.394,56*
€ 4.039,5264
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.363,51*
€ 4.002,5769
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2280
Versand:
Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Attika-Überstieg mit Sicherungstüre und Steigschutzschiene
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 972,71*
Zubehör
Attika-Überstieg Stahl verzinkt Sonderlänge 1080 mm lichte Länge
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 924,92*
Zubehör
Attika-Überstieg Stahl verzinkt Sonderlänge 1280 mm lichte Länge
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 958,32*
Zubehör
Attika-Überstieg Stahl verzinkt Sonderlänge 1480 mm lichte Länge
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 1.004,85*
Zubehör
Ausstiegsholm abgewinkelt Stahl verzinkt
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 44,95*
Zubehör
Ausstiegsholm gerade Stahl verzinkt
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,36*
Zubehör
Ausstiegsholm mit Geländeransatz Stahl verzinkt
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 81,77*
Zubehör
Ausstiegstritt passend für Sicherungstüre mit Steigschutzschiene Stahl verzinkt
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 69,26*
Zubehör
Ausstiegstritt passend für Sicherungstüre mit Steigschutzschiene Stahl verzinkt
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 79,50*
Zubehör
Ausstiegstritt passend für Sicherungstüre mit Steigschutzschiene Stahl verzinkt
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 90,56*
Zubehör
Ausstiegstritt passend für Sicherungstüre mit Steigschutzschiene Stahl verzinkt
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 97,48*
Zubehör
Ausstiegstritt passend für Sicherungstüre mit Steigschutzschiene Stahl verzinkt
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,94*
Zubehör
Ausstiegstritt Stahl verzinkt Spaltbreite 100mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 55,61*
Zubehör
Ausstiegstritt Stahl verzinkt Spaltbreite 150mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 61,55*
Zubehör
Ausstiegstritt Stahl verzinkt Spaltbreite 200mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,92*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen