| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976798858 Herst.-Nr.: 7733701688 EAN/GTIN: 4062321406646 |
| |
|
| | |
| Bosch Split-Klimagerät Climate CL 8000i z Kü und Heizen Typ CLC8001i-Set 25 E Single-Split-Klimagerät · bestehend aus einer Außeneinheit und einer wandhängenden Inneneinheit · Außeneinheit vorbefüllt mit umweltfreundlichem Kältemittel R32 · Feinfilter · Human Sensor erkennt Personen im Raum und schaltet automatisch in Eco Mode bei Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7733701688 | Werksnummer: | 8001642885 | Länge netto mm: | 1200,00 | Breite netto mm: | 800,00 | Höhe netto mm: | 1150,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Bosch Split-Klimagerät Climate CL 8000i |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 1.183,22* | € 1.387,5226* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.292,80* | € 1.471,18* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.476,08* | € 1.664,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|