| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2280-39976798881 Herst.-Nr.: 7733701935 EAN/GTIN: 4062321592134 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bosch Split-Klimagerät Climate 5000 M Außeneinheit CL5000M 79/3 E, 7,9 kW Typ: CL5000M 79/3 E Kühlleistung: 7,91 kW Kühlleistung (min.): 3,03 kW Kühlleistung (max.): 8,5 kW Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb: 3,25 kW Heizleistung: 8,21 kW Heizleistung (min.): 2,17 kW Heizleistung (max.): 8,5 kW Elektrische Leistungsa Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 7733701935 | Werksnummer: | 8002746234 | Länge netto mm: | 1200,00 | Breite netto mm: | 800,00 | Höhe netto mm: | 750,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | BOSCH Klimagerät CL5000M 79/3 E |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2280 | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 52,95* | ab € 1.159,30* | € 1.361,365* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.270,76* | € 1.443,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 46 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 1.458,87* | € 1.634,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2280 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2280 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2280 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|