Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH 7733701938 Bosch Split-Klimagerät Climate 5000 M Außeneinheit CL5000M 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSCH 7733701938 Bosch Split-Klimagerät Climate 5000 M Außeneinheit CL5000M 125
Artikel-Nr.:
     2280-39976798883
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     7733701938
EAN/GTIN:
     4062321592165
Suchbegriffe:
Multisplit Klimagerät
Klimasplitgerät
Split-Klimagerät
Splitklimagerät
Bosch Split-Klimagerät Climate 5000 M Außeneinheit CL5000M 125/5 E, 12,5 kW Typ: CL5000M 125/5 E Kühlleistung: 12,3 kW Kühlleistung (min.): 3,17 kW Kühlleistung (max.): 12,85 kW Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb: 4,6 kW Heizleistung: 12,3 kW Heizleistung (min.): 3,52 kW Heizleistung (max.): 12,85 kW Elektrische Leistu
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7733701938
Werksnummer:
8002746236
Länge netto mm:
1200,00
Breite netto mm:
800,00
Höhe netto mm:
1030,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
BOSCH Klimagerät CL5000M 125/5 E
Weitere Suchbegriffe: multisplit klimagerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.627,22*
€ 1.903,5072*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.014,87*
€ 2.279,52*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.903,5072*
€ 2.265,1736
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.823,34*
€ 2.169,7746
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.705,18*
€ 2.029,1642
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.669,12*
€ 1.986,2528
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.627,22*
€ 1.936,3918
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.