| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976803491 Herst.-Nr.: 1685121 EAN/GTIN: 4026755375138 |
| |
|
| | |
| OV T-Stück für Regudis W-HTF Zur Anbindung von zwei Multidis SF Heizkreisverteilern an ein Verbindungsset für die Wohnungsstation Regudis W-HTF. Weitere technische Eigenschaften: · Länge Anschluss 1: 35mm · Länge Anschluss 2: 35mm · Länge Anschluss 3: 35mm · Nenndurchmesser Anschluss Weitere Informationen: | | eClassID: | 37020506 | HerstellerNr: | 1685121 | Werksnummer: | 7000526593 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | OV T-Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 14,48* | € 19,58* | | | | Lager 2280 | 21 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 16,12* | € 22,1249* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 16,67* | € 22,16* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,07* | € 24,66* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 47,91* | € 61,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|