Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH 4A228GR1 V&B Waschtisch MEMENTO 2.0 800x470mm m ÜL f 3-Loch-Arm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH 4A228GR1 V&B Waschtisch MEMENTO 2.0 800x470mm m ÜL f 3-Loch-Arm
VILLEROY & BOCH 4A228GR1 V&B Waschtisch MEMENTO 2.0 800x470mm m ÜL f 3-Loch-Arm
VILLEROY & BOCH 4A228GR1 V&B Waschtisch MEMENTO 2.0 800x470mm m ÜL f 3-Loch-Arm
VILLEROY & BOCH 4A228GR1 V&B Waschtisch MEMENTO 2.0 800x470mm m ÜL f 3-Loch-Arm
Artikel-Nr.:
     2280-4040036545
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     4A228GR1
EAN/GTIN:
     4051202792299
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken
V&B Waschtisch MEMENTO 2.0 4A228G 800x470mm m ÜL f 3-Loch-Arm we C+ Unterseite geschliffen · Wandbefestigung · inkl. Ausschnittschablone · kombinierbar mit Möbelprogramm Finion · Legato · Memento Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: hinten · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Hahnlöcher je Waschpla
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
4A228GR1
Werksnummer:
6000599615
Länge netto mm:
820,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
510,00
Gewicht netto Kg:
25,560000
Gewicht brutto Kg:
25,560000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß alpin
Produktart:
V&B Waschtisch MEMENTO 2.0
Ausfuehrung:
eckig, mit Überlauf
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 502,11*
€ 602,6656*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 518,54*
€ 605,60*
€ 5,95*
ab € 522,04*
€ 606,16*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 529,81*
€ 617,55*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 558,95*
€ 648,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,6656*
€ 717,1721
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,01*
€ 692,5919
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,16*
€ 655,8804
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,16*
€ 642,7904
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,11*
€ 597,5109
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
083627
ab € 2,53*
Zubehör
Kludi
4021344999412
ab € 13,21*
Zubehör
Kludi
4021344057938
ab € 9,27*
Zubehör
Alape
8302000978
ab € 40,44*
Zubehör
Alape
8304000978
ab € 38,34*
Zubehör
Otto Haas
2771
ab € 37,43*
Zubehör
Otto Haas
4842
ab € 7,00*
Zubehör
Otto Haas
4832
ab € 9,36*
Zubehör
Schell
053760699
ab € 14,80*
Zubehör
Schell
054290699
ab € 33,96*
Zubehör
Schell
49170699
ab € 4,35*
Zubehör
Schell
035600699
ab € 47,92*
Zubehör
Schell
033740699
ab € 14,04*
Zubehör
Schell
035510699
ab € 12,33*
Zubehör
SOLIDO
16002975CR
ab € 42,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.