Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD T363201 IDS Möbelwaschtisch STRADA II o HL 540x460x180mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IDEAL STANDARD T363201 IDS Möbelwaschtisch STRADA II o HL 540x460x180mm weiß
IDEAL STANDARD T363201 IDS Möbelwaschtisch STRADA II o HL 540x460x180mm weiß
IDEAL STANDARD T363201 IDS Möbelwaschtisch STRADA II o HL 540x460x180mm weiß
IDEAL STANDARD T363201 IDS Möbelwaschtisch STRADA II o HL 540x460x180mm weiß
IDEAL STANDARD T363201 IDS Möbelwaschtisch STRADA II o HL 540x460x180mm weiß
Artikel-Nr.:
     2280-4040048112
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T363201
EAN/GTIN:
     8014140449065
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
IDS Möbelwaschtisch STRADA II o HL 540x460x180mm weiß aus Feinfeuerton · zur Kombination mit einem Waschtisch-Unterschrank geeignet · keramische Ablaufabdeckung Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: links und rechts · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Wasc
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
T363201
Werksnummer:
6000555130
Länge netto mm:
490,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
560,00
Gewicht netto Kg:
14,500000
Gewicht brutto Kg:
14,500000
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
IDS Möbelwaschtisch STRADA II
Ausfuehrung:
weiß
Weitere Suchbegriffe: einbauwaschbecken
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 197,16*
€ 243,40*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 206,72*
€ 256,5469*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 220,89*
€ 265,46*
€ 5,95*
ab € 226,48*
€ 273,06*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,49*
€ 293,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,5469*
€ 305,2908
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,88*
€ 296,1672
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,77*
€ 284,1363
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,15*
€ 276,2585
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,72*
€ 245,9968
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T300301
ab € 355,63*
Ähnlich
Ideal Standard
T363301
ab € 233,41*
Ähnlich
Ideal Standard
T363401
ab € 356,75*
Ähnlich
Ideal Standard
T363501
ab € 433,43*
Ähnlich
Ideal Standard
T2991MA
ab € 281,08*
Ähnlich
Ideal Standard
T3003MA
ab € 403,83*
Ähnlich
Ideal Standard
T3635MA
ab € 476,12*
Ähnlich
Ideal Standard
T3632MA
ab € 244,20*
Ähnlich
Ideal Standard
T3633MA
ab € 279,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.