Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD T299601 IDS Halbsäule STRADA II weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T299601 IDS Halbsäule STRADA II weiß
IDEAL STANDARD T299601 IDS Halbsäule STRADA II weiß
IDEAL STANDARD T299601 IDS Halbsäule STRADA II weiß
IDEAL STANDARD T299601 IDS Halbsäule STRADA II weiß
Artikel-Nr.:
     2280-4040049402
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T299601
EAN/GTIN:
     8014140448693
Suchbegriffe:
Halbsäule
halbsäule
IDS Halbsäule STRADA II weiß WandsäuleSerie: Strada IIHersteller: Ideal StandardWandhängend mit MontagebügelMaterial: Keramik (Feinfeuerton)Außenmaße (BxH): 170x337 mmInklusive Befestigung (TV63667)Farbe / Oberfläche: Weiß (Alpin)Gewicht: 7,500 kgArtikel-Nr.: T299601 Weitere technisc
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
T299601
Werksnummer:
6000555033
Länge netto mm:
290,00
Breite netto mm:
210,00
Höhe netto mm:
350,00
Gewicht netto Kg:
7,700000
Gewicht brutto Kg:
7,700000
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
IDS Halbsäule STRADA II
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,16*
€ 72,25*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 59,13*
€ 75,77*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 63,00*
€ 80,59*
€ 5,95*
ab € 64,82*
€ 82,96*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 91,42*
€ 114,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T426701
ab € 1.840,83*
Ähnlich
Ideal Standard
T290301
ab € 54,01*
Ähnlich
Ideal Standard
V921101
ab € 49,52*
Ähnlich
Ideal Standard
T2996MA
ab € 102,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.