| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00003364 Herst.-Nr.: 32052-X-XL EAN/GTIN: 4054369372755 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager 320, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 400 | Baureihe: | 320.. | Breite in mm: | 87 | eClass51: | 23050910 | eClass61: | 23050910 | eClass71: | 23050910 | Innendurchmesser in mm: | 260 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Kegelrollenlager, einreihig | UNSPSC131: | 31171516 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.601,22* | € 1.680,45* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.691,30* | € 1.766,20* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.707,43* | € 1.785,87* | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 1.718,07* | € 1.791,69* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 1.732,6568* | € 1.810,9468* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|