| |
|
| Artikel-Nr.: 2867-10046613 Herst.-Nr.: 32052 -X EAN/GTIN: 4054369372755 |
| |
|
| | |
| 32052 -X Hersteller: FAG Kegelrollenlager Weitere Informationen: | | Gewicht: | 38,600 kg | Innenmaße: | 260,000 mm | Außenmaße: | 400,000 mm | Breite: | 87,000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FAG Kegelrollenlager 32052 -X, FAG Kegelrollenlager |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2867 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.601,22* | € 1.680,45* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.691,30* | € 1.766,20* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.707,43* | € 1.785,87* | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 1.718,07* | € 1.791,69* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1.732,6568* | € 1.810,9468* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2867 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2867 | | Versand: Lager 2867 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|