| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-20532052-X-XL Herst.-Nr.: 0777494480000 EAN/GTIN: 4054369372755 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager 320, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 260mm Außendurchmesser [D]: 400mm Breite des Innenringes [B]: 87mm Breite des Außenringes [C]: 65mm Breite des Lagers [T]: 87mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 1360000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 2140000N Grenzdrehzahl [n G]: 19301/min Thermische Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 9101/min Baureihe: 320..-X-XL Klasse: Kegelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [D]: | 400mm | Baureihe: | 320..-X-XL | Bohrungsdurchmesser [d]: | 260mm | Breite des Außenringes [C]: | 65mm | Breite des Innenringes [B]: | 87mm | Breite des Lagers [T]: | 87mm | Dynamische Tragzahl, radial [C r]: | 1360000N | Grenzdrehzahl [n G]: | 19301/min | Klasse: | Kegelrollenlager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | Statische Tragzahl, radial [C 0r]: | 2140000N | Thermische Bezugsdrehzahl [n ¿r]: | 9101/min |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0777494480000, 32052-X-XL, 20532052-X-XL |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.603,80* | € 1.707,46* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.696,84* | € 1.794,06* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.708,80* | € 1.813,92* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1.729,3268* | € 1.839,2368* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 1.831,34* | € 1.946,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|