Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00004477 Herst.-Nr.: 6010-C3 EAN/GTIN: 4012801068406 |
| |
|
| | |
| Rillenkugellager 60, einreihig, Stahlblechkäfig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 80 | Baureihe: | 60.. | Breite in mm: | 16 | eClass51: | 23050801 | eClass61: | 23050801 | eClass71: | 23050801 | Innendurchmesser in mm: | 50 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Rillenkugellager, einreihig | Lagerluft: | C3 | UNSPSC131: | 31171504 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 5,01* | € 6,72* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 4,97* | € 6,78* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,18* | € 7,06* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 5,28* | € 7,21* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,416* | € 8,766* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 6,416* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|