Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2056315-M FAG Rillenkugellager 6315-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00168189_a.png
00168189_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2056315-M
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191110530000
EAN/GTIN:
     4012801280754
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 63..-M, einreihig, Massivkäfig Messing Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 75mm Außendurchmesser [D]: 160mm Breite [B]: 37mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 123000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 77000N Grenzdrehzahl [n G]: 82001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 58001/min Baureihe: 63..-M Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
160mm
Baureihe:
63..-M
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
58001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
75mm
Breite [B]:
37mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
123000N
Grenzdrehzahl [n G]:
82001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
77000N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 6315-M, 2056315-M, 0191110530000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,01*
€ 129,08*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,48*
€ 184,89*
€ 4,95*
ab € 186,9009*
€ 206,3209*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,51*
€ 225,73*
6 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 217,41*
€ 239,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,89*
€ 220,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,43*
€ 219,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,91*
€ 215,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,50*
€ 212,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,48*
€ 198,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 166,48* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.