| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00011503 Herst.-Nr.: ARCANOL-MULTITOP-400G EAN/GTIN: 4026677845054 |
| |
|
| | |
| Wälzlagerfett ARCANOL-MULTITOP, Universalfett für Kugellager und Rollenlager. Das Wälzlagerfett Arcanol MULTITOP ist ein Mehrzweckfett für anspruchsvolle Anwendungen mit großem Temperaturbereich. Das Spezial-Basisölgemisch aus einem Mineralöl und einem synthetischem Öl trägt zusammen mit dem EP-Additiven zur hohen Leistungsfähigkeit bei. Es besitzt bei tiefen Temperaturen (–50 °C) ein geringes Startmoment, gewährt eine schnelle und sichere Ölabgabe und ist geeignet für Anwendungen mit Vibrationen und Schocklasten. Es eignet sich auch bei Lagern mit höheren Drehzahlen sowie für eine Dauergrenztemperatur von +85 °C. Einsatzkriterien: • Universelle Anwendung • Mäßige bis hohe Belastung • Tiefe Anlauftemperaturen • In einem weiten Temperaturbereich möglich • In einem sehr weiten Drehzahlbereich möglich • Gute Nachschmierung. Typische Anwendungsbereiche sind: • Kraftfahrzeuge • Walzwerke • Baumaschinen • Spinn- und Schleifspindeln Weitere Informationen: | | Baureihe: | ARCANOL-MULTITOP | Dichte: | 0,87 kg/dm³ | eClass51: | 23060102 | eClass61: | 23060102 | eClass71: | 23060102 | Einsatztemperaturbereich: | -50° bis +140°C | Gebindebezeichnung: | Kartusche | Inhalt: | 400 | Inhaltseinheit: | g | Kurzbezeichnung: | Wälzlagerfett ARCANOL-MULTITOP | NLGI-Klasse: | 2 | Zusammensetzung: | Grundöl: Teilsynth.öl Verdicker: Lithiumseife | UNSPSC131: | 15121902 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,20* | € 18,50* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,8442* | € 18,7742* | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 7,95* | ab € 18,38* | € 22,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|