Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

206ARCANOL-MULTITOP-400G SCHAEFFLER Verkaufsfett ARCANOL-MULTITOP-400G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
400g_0001A053_med_in_0o_0o.png
400g_0001A053_med_in_0o_0o.png
Artikel-Nr.:
     8670-206ARCANOL-MULTITOP-400G
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191440160000
EAN/GTIN:
     4026677845054
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Mehrzweckfett
Gleit- und Wälzlagerfett
ARCANOL-MULTITOP Technische Eigenschaften: Einsatztemperatur, min. [¿ O min]: -50°C Einsatztemperatur, max. [¿ O max]: 140°C Obere Dauergrenztemperatur [¿ G]: 80°C Drehzahlkennwert [n · d M]: 800000mm/min Baureihe: ARCANOL-MULTITOP-.. Klasse: Verkaufsfett Produkt Typ: Digitale und Service Lösungen
Weitere Informationen:
Baureihe:
ARCANOL-MULTITOP-..
Drehzahlkennwert [n · d M]:
800000mm/min
Einsatztemperatur, max. [¿ O max]:
140°C
Einsatztemperatur, min. [¿ O min]:
-50°C
Klasse:
Verkaufsfett
Obere Dauergrenztemperatur [¿ G]:
80°C
Produkt Typ:
Digitale und Service Lösungen
Gefahrenhinweis:
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | EUH208 Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis:
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.
Weitere Suchbegriffe: Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, lagerfett 400g, lagerfett, wälzlagerfett 400 gr, ARCANOL-MULTITOP-400G, 0191440160000, 206ARCANOL-MULTITOP-400G
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 12,96*
€ 17,89*
Lager 8670
18
1
€ 4,90*
ab € 12,20*
€ 18,50*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,95*
ab € 18,38*
€ 22,36*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 70 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.