Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waelzlagerfett ARCANOL MULTITOP 400g FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10003284
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     019144016000011
EAN/GTIN:
     4026677845054
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Mehrzweckfett
Gleit- und Wälzlagerfett
Waelzlagerfett ARCANOL-MULTITOP-400G FAG
Weitere Informationen:
Typ:
Multitop
Gebinde:
0,4 KGM
Bez./Bauart:
Wälzlagerfett
Hersteller:
FAG
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H311 Giftig bei Hautkontakt. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. (entfällt, wenn auch H314)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, lagerfett, Fett, Schmieren, Schmierstoff
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 4,90*
ab € 12,10*
€ 18,50*
1
€ 4,95*
ab € 13,8442*
€ 18,7342*
Lager 334
41 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,95*
ab € 18,50*
€ 22,45*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 224,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.