| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2302-A00014226 Herst.-Nr.: G20X28X4-C EAN/GTIN: 4054364710477 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dichtringe G, NBR-Elastomer, einlippig. • Innendurchmesser: 20 mm • Außendurchmesser: 28 mm • Breite: 4 mm • Bauform: G • Werkstoff: NBR Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Aussendurchmesser in mm: | 28 | Bauform: | G | Baureihe: | G.. | Breite in mm: | 4 | eClass51: | 23070801 | eClass61: | 23071701 | eClass71: | 23071701 | Innendurchmesser in mm: | 20 | Kurzbezeichnung: | Radialwellendichtring | Werkstoff: | NBR | UNSPSC131: | 31161818 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: KFZ-Wellendichtring Automatikgetriebeflansch, Wellendichtring Automatikgetriebeflansch KFZ, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, Wälzlager-Dichtring, dichtring ina 20x28x4, dichtring, dichtring ina |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 1,6695* | € 2,3195* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,90* | ab € 1,57* | € 2,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 1,58* | € 2,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2,5762* | € 2,9262* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2302 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 1,9859* | € 2,9559* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2302 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2302 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2302 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|