Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring G20x28x4-C INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-32790
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     084846291000010
EAN/GTIN:
     4054364710477
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Dichtring G20x28x4-C INA
Weitere Informationen:
Typ:
G 20x28x4
Ausführung:
C
Innen Ø:
20,00 mm
Außen Ø:
28,00 mm
Breite:
4,00 mm
Hersteller:
INA
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
168
10
€ 4,90*
ab € 1,6695*
€ 2,3195*
1 Tag
103
1
€ 8,90*
ab € 1,57*
€ 2,33*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,58*
€ 2,35*
Lager 334
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,5762*
€ 2,9262*
1
€ 4,95*
ab € 1,9859*
€ 2,9559*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,9262*
€ 3,48218
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,5762*
€ 3,06568
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 292,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.