| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00016655 Herst.-Nr.: PASEY20-XL-N EAN/GTIN: 4012802794441 |
| |
|
| | |
| Stehlagergehäuseeinheit PASEY, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, P-Dichtung Weitere Informationen: | | Baureihe: | PASEY.. | eClass51: | 23051601 | eClass61: | 23051601 | eClass71: | 23051601 | Gehäusebreite in mm: | 32 | Gehäusehöhe in mm: | 64 | Gehäuselänge in mm: | 130 | Innendurchmesser in mm: | 20 | Kurzbezeichnung: | Stehlager-Gehäuseeinheit PASEY.., mit Gewindestift | Wellendurchmesser in mm: | 20 | UNSPSC131: | 31171511 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager ina, stehlager |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,71* | € 17,35* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,59* | € 19,99* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,70* | € 20,05* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,59* | € 20,51* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,7995* | € 22,2095* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 16,7995* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|